NTN
NTN
22322EMKW33C3
NTN NTN
描述
NTN 22322EMKW33C3
Spherical Roller Bearing; 110MM Tapered Bore; 240MM Outside Diameter; 80MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22322EMKW33C3
BDI部件号
1199150
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22322EMKW33C3/p/1199150
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
3413520087494
重量 / Kilogram
17.41
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX2322 (Specify bore)
拆卸螺母
AN25
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
38.3824
详细描述
Spherical Roller Bearing; 110MM Tapered Bore; 240MM Outside Diameter; 80MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
9.449 英寸 | 240 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
宽度
3.15 英寸 | 80 毫米
适配件件
SNW122 H2322X HE2322X (Specify bore)英寸 | H2322X (Specify bore)毫米