![22322EMW33](/medias/INDXXXBRGXXX-SP-2RW-STR-OPEN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJoaFl5OHhNRFU0TnpJeU5qQTBOalE1TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxTlVVbDlQVUVWT1gwSlNVMTlTVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE5NjgyNTA0NmRjZjlhZGM1OWY5ZDQ0OGJmMTI3OWZlZmZmODQ5NjFhYTMyMzM1ZDQ3M2Q3ZjVlOGI4Zjg2MTA)
![22322EMW33](/medias/INDXXXBRGXXX-SP-2RW-STR-OPEN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJoaFl5OHhNRFU0TnpJeU5qQTBOalE1TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxTlVVbDlQVUVWT1gwSlNVMTlTVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE5NjgyNTA0NmRjZjlhZGM1OWY5ZDQ0OGJmMTI3OWZlZmZmODQ5NjFhYTMyMzM1ZDQ3M2Q3ZjVlOGI4Zjg2MTA)
1184363
Łożyska Baryłkowe..
RHP BEARING
RHP BEARING
22322EMW33
RHP BEARING RHP BEARING
Opis
RHP BEARING 22322EMW33
Spherical Roller Bearing; 110MM Straight Bore; 240MM Outside Diameter; 80MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
22322EMW33
Nr kat. BDI
1184363
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/22322EMW33/p/1184363
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
17,5
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0747023048724
Otwór Calowy
4.331
Otwór Metryczny
110
Średnica Zewn. Cale
9.449
Średnica Zewn. Milimetry
240
Szerokość w Calach
3.15
Szerokość w Milimetrach
80
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Sposób Montażu
Shaft Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Straight
Materiał Koszyka
Brass
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
Not Applicable
Nakrętka Łożyskowa
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
39.90367
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 110MM Straight Bore; 240MM Outside Diameter; 80MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
Not Applicable Numer Części - Cale | Not Applicable Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież