https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGSPX-2RW-STR-OPN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkzODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJnd1pTOHhNRFV4TXpneE9EWTRNVE0zTkM5SlRrUk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmUWxKVFgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDMyYzBjOGE1Y2M3YzY0M2UwMzkyNjA3Mzk5NmJhZGQyMjMyNDE3MzZjNTMwMjEwYTkyNWViYmJjMzc3YWE5ZTM
21735734
Beálló görgős csapágyak
NSK
NSK
230/500CAMP55W509
NSK NSK
Leírás
NSK 230/500CAMP55W509
Spherical Roller Bearing; 500MM Straight Bore; 720MM Outside Diameter; 167MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Anyagszám
230/500CAMP55W509
BDI anyagszám
21735734
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/Be%C3%A1ll%C3%B3-g%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/230-500CAMP55W509/p/21735734
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171510
Súly / Kilogramm
226
EAN
0029176819865
Termékcsoport - BDI
B04311
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítési mód
Shaft Mount
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Brass
tömítettség
Open
A görgősorok száma
Double Row
Újrakenhető
Yes
Csapágy kiszedő
Not Applicable
Kiszedő anya
Not Applicable
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring and Inner Ring
Kategória - BDI
Spherical Roller Bearing
Vámtarifszám
8482.30.00.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Spherical
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Súly / LBS
495.97395
Hosszú leírás
Spherical Roller Bearing; 500MM Straight Bore; 720MM Outside Diameter; 167MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter cikkszám
Not Applicable hüvelyk | Not Applicable milliméter
Furat
19,685 hüvelyk | 500 milliméter
Külső átmérő
28,346 hüvelyk | 720 milliméter
Szélesség
6,575 hüvelyk | 167 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés