https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnNFpTOHhNRE14TURRMU5UUTFPVGczTUM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0NTExZjY5Y2JjMThiNWEzY2EwNWUzNTY2MGE4N2I1ZTMxZTNmMDU5Y2RhOWFlNTQ0NGMzMDRjYWZiMmU4ZTBh
1247087
Łożyska Baryłkowe..
SKF
SKF
230/710 CAK/C08W507
SKF SKF
Opis
SKF 230/710 CAK/C08W507
Spherical Roller Bearing; 710MM Tapered Bore; 1030MM Outside Diameter; 236MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
230/710 CAK/C08W507
Nr kat. BDI
1247087
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/230-710-CAK-C08W507/p/1247087
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
730,04
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
7316577654748
Otwór Calowy
27.953
Otwór Metryczny
710
Średnica Zewn. Cale
40.551
Średnica Zewn. Milimetry
1030
Szerokość w Calach
9.291
Szerokość w Milimetrach
236
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Materiał Koszyka
Brass
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Adapter - Numer Części - Milimetry
H30/710HG (Specify bore)
Tuleja Łożyskowa
AH30/710 (Specify bore)
Nakrętka Łożyskowa
HM30/750
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
1611.577
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 710MM Tapered Bore; 1030MM Outside Diameter; 236MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież