230/800 CA/C083W26 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SP-2R-STR-OPN-BRS-6LH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJnM05pOHhNREl4TVRrME9EWXlOVGsxTUM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlUxUlNYMDlRVGw5Q1VsTmZOa3hJWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZTk5MGZlNzYwOThlNzlkNWNmNDU1MTUwNWI5MzQyM2I0MWVlNDM5ZDY4ZWY0NzU1OGVmMWJlOTc0MWYwZDZl
1247098 球面滚子轴承 

SKF SKF

230/800 CA/C083W26

描述

SKF 230/800 CA/C083W26

Spherical Roller Bearing; 800MM Straight Bore; 1150MM Outside Diameter; 258MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

230/800 CA/C083W26

BDI部件号
1247098

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572263105
重量 / Kilogram
963
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
One Piece Cage | P5 Running Accuracy | Six Lubrication Hole On Inner Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 800MM Straight Bore; 1150MM Outside Diameter; 258MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
外径
45.276 英寸 | 1150 毫米
孔径
31.496 英寸 | 800 毫米
宽度
10.157 英寸 | 258 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新