https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJnM01pOHhNRFV3TnpBMU5qVXhNekExTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5MzMwZDA1ODU0ZTAwMTRjOGQxNzliMDY3ZDJjM2Y0MzVkNTZhZjU4YWI5NWY3MjdiMzkzNGM0MTBkZjIxNzlk
25098548
Súdočkové ložiská
EBC
EBC
23024 CC W33 C3
EBC EBC
Popis
EBC 23024 CC W33 C3
Spherical Roller Bearing; 120MM Straight Bore; 180MM Outside Diameter; 46MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Steel Cage; Double Row; Open Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
23024 CC W33 C3
BDI #
25098548
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/23024-CC-W33-C3/p/25098548
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
EBC
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
0
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Detail produktu
Spherical Roller Bearing
Špecifikácia produktu
120MM Straight Bore; 180MM Outside Diameter; 46MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Steel Cage; Double Row; Open Enclosure; Relubricatable
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 120MM Straight Bore; 180MM Outside Diameter; 46MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Steel Cage; Double Row; Open Enclosure; Relubricatable