NSK
NSK
23038CAME4
NSK NSK
描述
NSK 23038CAME4S11 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 190MM Straight Bore; 290MM Outside Diameter; 75MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23038CAME4
BDI部件号
1184541
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23038CAME4/p/1184541
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176027468
重量 / Kilogram
16.925
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
23038CAME4
重量/磅
17.7
详细描述
Spherical Roller Bearing; 190MM Straight Bore; 290MM Outside Diameter; 75MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
2.953 英寸 | 75 毫米
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
外径
11.417 英寸 | 290 毫米