https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKXXXXXX-24666291-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJoa09TOHhNRFU0TURBMk9EWXpNRFUxT0M5SlRrUk9VMHRZV0ZoWVdGaGZNalEyTmpZeU9URmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDMxMWZjMTMzNjg5NzUzMDI1NzVmMGU5YzVhMjhlZTk1Y2NmNTU3MmM2ZGYyYTgwNDYzZmQwODE1MzcyZTgyNw
24666291
Łożyska Baryłkowe..
NSK
NSK
23192CAME8C3P55
NSK NSK
Opis
NSK 23192CAME8C3P55
Spherical Roller Bearing; 460MM Straight Bore; 760MM Outside Diameter; 240MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
23192CAME8C3P55
Nr kat. BDI
24666291
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/23192CAME8C3P55/p/24666291
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
420,35
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0029176937446
Otwór Calowy
18.11
Otwór Metryczny
460
Średnica Zewn. Cale
29.921
Średnica Zewn. Milimetry
760
Szerokość w Calach
9.449
Szerokość w Milimetrach
240
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Sposób Montażu
Shaft Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Straight
Materiał Koszyka
Brass
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
Not Applicable
Nakrętka Łożyskowa
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Outer Ring With Tapped Hole In Both Face For Lifting
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.nskamericas.com
Waga / LBS
926.71312
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 460MM Straight Bore; 760MM Outside Diameter; 240MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
Not Applicable Numer Części - Cale | Not Applicable Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież