https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SP-2R-TPD-OPN-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJoaU1DOHhNVEF3TkRFME1Ea3hNalkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlZGQkVYMDlRVGw5Q1VsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDlkYjUxYmZiNzI5Y2IzYmU5NDMxNTQ1Zjc2YjYwNDRkYzI5ZWY5MmJiYjAyYWVhYTlhZjExMmZjZjkzNTEwNg
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SP-2R-TPD-OPN-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJoaU1DOHhNVEF3TkRFME1Ea3hNalkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlZGQkVYMDlRVGw5Q1VsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDlkYjUxYmZiNzI5Y2IzYmU5NDMxNTQ1Zjc2YjYwNDRkYzI5ZWY5MmJiYjAyYWVhYTlhZjExMmZjZjkzNTEwNg
TIMKEN
TIMKEN
23292KYMBW507C08
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 23292KYMBW507C08
Spherical Roller Bearing; 460MM Tapered Bore; 830MM Outside Diameter; 296MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
制造商部件号
23292KYMBW507C08
BDI部件号
28631183
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23292KYMBW507C08/p/28631183
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
重量 / US pound
1485.79
最低订购量
1
EAN条码
087796368552
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Machined Finger Cage | ISO P0 Precision
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
1485.12
详细描述
Spherical Roller Bearing; 460MM Tapered Bore; 830MM Outside Diameter; 296MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
宽度
11.654 英寸 | 296 毫米
孔径
18.11 英寸 | 460 毫米
外径
32.677 英寸 | 830 毫米