https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGSPX-2RW-TPD-OPN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI4NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJoaE1pOHhNRFV4TXpneU16SXpOakV5Tmk5SlRrUkpUa0ZDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmUWxKVFgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGM0YmNiZWVkMzA1YTMzZGVmNjI1ZWJlNDk3NmRmMTAzNzM0Y2Y3MjM5MjdmOGNiZWRlMzg2NTg4MmRhNzdiNzI
24583640
Beálló görgős csapágyak
FAG
FAG
241/600-BEA-XL-K30-MB1-T52BW
FAG FAG
Leírás
FAG 241/600-BEA-XL-K30-MB1-T52BW
Spherical Roller Bearing; 600MM Tapered Bore; 980MM Outside Diameter; 375MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Anyagszám
241/600-BEA-XL-K30-MB1-T52BW
BDI anyagszám
24583640
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/Be%C3%A1ll%C3%B3-g%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/241-600-BEA-XL-K30-MB1-T52BW/p/24583640
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171510
Súly / Kilogramm
1089
EAN
4054371596613
Termékcsoport - BDI
B04311
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítési mód
Adapter Mount
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Furatprofil
Tapered
Kosáranyag
Brass
tömítettség
Open
A görgősorok száma
Double Row
Újrakenhető
Yes
Csapágy kiszedő
AH41/600G-H (Specify bore)
Kiszedő anya
HM41/600
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Kategória - BDI
Spherical Roller Bearing
Vámtarifszám
8482.30.00.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Spherical
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Súly / LBS
2400.83404
Hosszú leírás
Spherical Roller Bearing; 600MM Tapered Bore; 980MM Outside Diameter; 375MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter cikkszám
SNW41/600HG H41/600HG HA41/600HG HE41/600HG (Specify bore) hüvelyk | H41/600HG (Specify bore) milliméter
Szélesség
14,764 hüvelyk | 375 milliméter
Furat
23,622 hüvelyk | 600 milliméter
Külső átmérő
38,583 hüvelyk | 980 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés