https://www.bdiexpress.com/medias/INDNCHBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJoa1ppOHhNRFEzT1RFd01qTXlPRGcyTWk5SlRrUk9RMGhDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmNDBmNzlmN2ZjYmZmZGY5N2Y5ZTJiNmRhYTk4NTZjMGJlYTVhMzM2NWUyNTg0NjY0MGRjMTA4ODg3NjJmMTIx
664499
Łożyska Baryłkowe..
NACHI
NACHI
24136EW33C3
NACHI NACHI
Opis
NACHI 24136EW33C3
Spherical Roller Bearing; 180MM Straight Bore; 300MM Outside Diameter; 118MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
24136EW33C3
Nr kat. BDI
664499
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/24136EW33C3/p/664499
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
33,658
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
4991893549294
Otwór Calowy
7.087
Otwór Metryczny
180
Średnica Zewn. Cale
11.811
Średnica Zewn. Milimetry
300
Szerokość w Calach
4.646
Szerokość w Milimetrach
118
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Sposób Montażu
Shaft Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Straight
Materiał Koszyka
Brass
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
Not Applicable
Nakrętka Łożyskowa
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Numer Materiałowy producenta
24136 EW33 C3 BNLZ
Waga / LBS
74.3
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 180MM Straight Bore; 300MM Outside Diameter; 118MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
Not Applicable Numer Części - Cale | Not Applicable Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież