SB 22215 C3 W33 S https://www.bdiexpress.com/medias/INDMCGBRGXXX-SPHR-1RW-STR-1SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJoa09TOHhNRGN4TVRBd05UQTJPVE0wTWk5SlRrUk5RMGRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eFVsZGZVMVJTWHpGVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFiODNkOTVlNjcwY2NjNjMxYTY2ZDk4NjVmYmYxN2FiNWM2NzI4NDk4YTA3MDQ2MGRhMTJhOWFjOWM3N2JhY2Q
344386 球面滚子轴承 

MCGILL MCGILL

SB 22215 C3 W33 S

描述

MCGILL SB 22215 C3 W33 S

Spherical Roller Bearing; 75MM Straight Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 1 Seal Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

SB 22215 C3 W33 S

BDI部件号
344386

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166005399
重量 / Kilogram
1.771
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
1 Seal
滚动体列数
Single Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
315065000
重量/磅
3.9
详细描述
Spherical Roller Bearing; 75MM Straight Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 1 Seal Enclosure; Relubricatable
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
1.22 英寸 | 31 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新