SB 22216K W33 SS https://www.bdiexpress.com/medias/MFRMCGSPHBRG-SB-22216K-W33-SS-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmd4TUM4eE1EazFNemd3T0Rrd05ESXlNaTlOUmxKTlEwZFRVRWhDVWtkZlUwSmZNakl5TVRaTFgxY3pNMTlUVTE4d01WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyZTgwNWM0ZWQwZDNhNDQ4NTNlMDY4NTE2ZGI4NWQyMDEzZjc3M2NiZDdkZDUzZjU2NzJkMDYyOGE1MDVjMGM0
344428 球面滚子轴承 

MCGILL MCGILL

SB 22216K W33 SS

描述

MCGILL SB 22216K W33 SS

Spherical Roller Bearing; 80MM Tapered Bore; 140MM Outside Diameter; 33MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

SB 22216K W33 SS

BDI部件号
344428

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166005870
重量 / Kilogram
1.991
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
2 Seals
滚动体列数
Single Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH316 (Specify bore)
拆卸螺母
KM18
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
316206000
重量/磅
4.6
详细描述
Spherical Roller Bearing; 80MM Tapered Bore; 140MM Outside Diameter; 33MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
宽度
1.299 英寸 | 33 毫米
适配件件
SNW16 H316 HA316 HE316 (Specify Bore)英寸 | H316 (Specify bore)毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新