TIMKEN
TIMKEN
HJ-9612040
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HJ-9612040
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 6" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
HJ-9612040
BDI部件号
1357956
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/HJ-9612040/p/1357956
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796018860
重量 / Kilogram
3.756
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 6" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米
宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米