HK0912 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-HK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJoak5DOHhNRE16T1RVeE1UWTJORFkzTUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpTUWw5SVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzMjFlYzZkNDk5MjFmNDc3YzI3ODg1YWM4MTdjOTZhODJlZGU2NGRlNDIwMzJhZmM1OWZmYTFhYzA5NDBhY2Q0
1219897 非推力滚针轴承 

NTN NTN

HK0912

描述

NTN HK0912

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 9MM Bore; 13MM Outside Diameter; 12MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

制造商部件号

HK0912

BDI部件号
1219897

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359070811
重量 / Kilogram
0.004
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.02
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 9MM Bore; 13MM Outside Diameter; 12MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
孔径
0.354 英寸 | 9 毫米
宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
0.512 英寸 | 13 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新