1220702
Tűgörgős csapágyak
NTN
NTN
IR70X80X40
NTN NTN
Leírás
NTN IR70X80X40
Needle Bearing Inner Ring; 70MM Bore; 80MM Outside Diameter; 40MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Anyagszám
IR70X80X40
BDI anyagszám
1220702
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/T%C5%B1g%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/IR70X80X40/p/1220702
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,388
Termékcsoport - BDI
B04144
Gördülő elem
Not Applicable
Cikk
Inner Ring Only
tömítettség
Not Applicable
Önbeállító
No
Rögzítő
Not Applicable
A görgősorok száma
Not Applicable
Elkülöníthető
No
Zárt vég
Not Applicable
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Újrakenhető
No
Axiális csapágy
No
Egyéb jellemzők
Plain Inner Ring
Kategória - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.99.25.40
Gyűjtőnév
Inner Ring
Kulcsszó
Bearing Needle
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Hosszú leírás
Needle Bearing Inner Ring; 70MM Bore; 80MM Outside Diameter; 40MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Furat
2,756 hüvelyk | 70 milliméter
Külső átmérő
3,15 hüvelyk | 80 milliméter
Szélesség
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés