INA
INA
K160X170X46/0-7
INA INA
描述
INA K160X170X46/0-7
Needle Bearing Roller Assembly; 160MM Bore; 170MM Outside Diameter; 46MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
制造商部件号
K160X170X46/0-7
BDI部件号
1174203
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/K160X170X46-0-7/p/1174203
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643171984
重量 / Kilogram
0.596
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
K160X170X46
重量/磅
1.213
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 160MM Bore; 170MM Outside Diameter; 46MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米
宽度
1.811 英寸 | 46 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米