MI-16 ARMALOY COATED https://www.bdiexpress.com/medias/INDMCGBRGXXX-NR-IR-OH-MI-16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmc1TUM4eE1EazFNemt5TURFNE5ETTFNQzlKVGtSTlEwZENVa2RZV0ZoZlRsSmZTVkpmVDBoZlRVbGZNVFpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQ3NDE3YThiZGU0YTNmYzdhNzUwZTgzMTFmMzM4Y2U4OTBlODRhY2M3NWY0NGNiZDU5OGIxNWIyN2RhMWJlOTM
21446526 非推力滚针轴承 

MCGILL MCGILL

MI-16 ARMALOY COATED

描述

MCGILL MI-16 ARMALOY COATED

Needle Bearing Inner Ring; 1" Bore; 1-1/4" Outside Diameter; 1-1/4" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable

制造商部件号

MI-16 ARMALOY COATED

BDI部件号
21446526

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 17

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Not Applicable
部件
Inner Ring Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Not Applicable
滚动体列数
Not Applicable
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Inner Ring
关键字串
Bearing Needle
详细描述
Needle Bearing Inner Ring; 1" Bore; 1-1/4" Outside Diameter; 1-1/4" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新