MJHT-22171 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-1SL-DC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzEyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmcwTlM4eE1EYzJPRFV3TVRnNU9USTVOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMDlCVTFOWlh6RlRURjlFUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDRjMzI0MDc0ZGM1OGRjMzQwMmZmNzg2MTliMmEwYmMwYTkyYjY4YjYzYjZkZTFjNTUyYzlhM2Y2OGY1OGY2NTE
1087799 非推力滚针轴承 

KOYO KOYO

MJHT-22171

描述

KOYO MJHT-22171

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-3/8" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 1-1/16" Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; Closed End; No Relubricatable

制造商部件号

MJHT-22171

BDI部件号
1087799

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790209208
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
1 Seal
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Yes
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
MJHT-22171
重量/磅
0.235
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-3/8" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 1-1/16" Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; Closed End; No Relubricatable
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新