MR243320 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-NR1-OASSY-STL-LH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJnMFlpOHhNRFV4Tnpnek1UVTRNVGN5Tmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYMU5VVEY5TVNGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkMjg0MWM3YmE1N2RiODgzMjUzNTE2Y2FiMGFmZjk0NjUxMTY4ZThkZWJkYjI2ZjVmMjI4OWQ2M2ViZjZiYWE5
1223817 非推力滚针轴承 

NTN NTN

MR243320

描述

NTN MR243320

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-1/2" Bore; 2-1/16" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

MR243320

BDI部件号
1223817

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359103625
重量 / Kilogram
0.177
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.3912
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-1/2" Bore; 2-1/16" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
2.063 英寸 | 52.4 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新