

CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
NK-75/35
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING NK-75/35
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 75MM Bore; 92MM Outside Diameter; 35MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
NK-75/35
BDI部件号
205181
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/NK-75-35/p/205181
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075081955
重量 / Kilogram
0.52
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lube Groove
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
NK-75/35
重量/磅
1.15
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 75MM Bore; 92MM Outside Diameter; 35MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
宽度
1.378 英寸 | 35 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
外径
3.622 英寸 | 92 毫米