INA
INA
NK40/20-TV-XL
INA INA
描述
INA NK40/20-TV-XL ; 轴承/滚针轴承
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 40MM Bore; 50MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
NK40/20-TV-XL
BDI部件号
15093765
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/NK40-20-TV-XL/p/15093765
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 6 |
BDI- 波兰 | 24 |
BDI- 美国 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802733884
重量 / Kilogram
0.076
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Plastic Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.17196
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 40MM Bore; 50MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
1.969 英寸 | 50 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米