NTN
NTN
NKZ10X19X9.8-4T2#01
NTN NTN
描述
NTN NKZ10X19X9.8-4T2#01
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 9.8MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
NKZ10X19X9.8-4T2#01
BDI部件号
17148919
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/NKZ10X19X9-8-4T2%2301/p/17148919
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314573785
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Outer Ring with 2 Retaining Rings | Increased Load Capacity | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 9.8MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
宽度
0.386 英寸 | 9.8 毫米
外径
0.748 英寸 | 19 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米