RNAF223516 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-RNAF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzEzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmhrTmk4eE1EZ3pOekF5TWpjek5qUXhOQzlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlVrNUJSbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmI3ZDc5MWU3ODNkMTcxOGJkMGVhYmZkYWJiYTI3Nzc3MTVjY2Y1MjhjYWJmYWRlNjk5MTRkYTNhNWQ3OTY5MA
516473 非推力滚针轴承 

IKO IKO

RNAF223516

描述

IKO RNAF223516

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 22MM Bore; 35MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Closed End; No Relubricatable

制造商部件号

RNAF223516

BDI部件号
516473

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557051746
重量 / Kilogram
0.059
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Plain Outer Ring
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
RNAF223516
重量/磅
0.129
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 22MM Bore; 35MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Closed End; No Relubricatable
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
宽度
0.63 英寸 | 16 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新