RNAO40X50X34 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR2-OASSY-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnMVl5OHhNREkwTVRNME5ERTNOakUxT0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl5WDA5QlUxTlpYMUJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhNDk3ODczY2JiYjlhMzNjMmJkMGUxZDMyYjRhNWJlMmQ2MDJmODBiZWM5ZGU2NTU4NTI1NjRlN2FlYzIwNWRj
1177172 非推力滚针轴承 

INA INA

RNAO40X50X34

描述

INA RNAO40X50X34

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 40MM Bore; 50MM Outside Diameter; 34MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

RNAO40X50X34

BDI部件号
1177172

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801181372
重量 / Kilogram
0.152
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Outer Ring | Precision Bearing | Steel Cage | Ground Raceway
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
RNAO40X50X34
重量/磅
0.335
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 40MM Bore; 50MM Outside Diameter; 34MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
1.969 英寸 | 50 毫米
宽度
1.339 英寸 | 34 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新