130WDBR https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-MXCP-SLT-2Z-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmhMMmcwWlM4eE1EZ3lNVFExTnpnd05UTTBNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWDAxWVExQmZVMHhVWHpKYVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTI5ODIzMDUwOGQyMDdkMjY3MzdjYzg0ZDMwYzRmY2I5ODRjYTgyZDZiOTc2NzFjZGM1YTMyZjcyMDNiNDg0MQ
1310345 单列球轴承 

TIMKEN TIMKEN

130WDBR

描述

TIMKEN 130WDBR

Single Row Ball Bearing; 150MM Bore; 235MM Outside Diameter; 38MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Bronze Cage

制造商部件号

130WDBR

BDI部件号
1310345

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796066472
重量 / Kilogram
6.241
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Metal Shield
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Bronze
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
130WD BR
重量/磅
14.19
详细描述
Single Row Ball Bearing; 150MM Bore; 235MM Outside Diameter; 38MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Bronze Cage
外径
9.252 英寸 | 235 毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
外圈宽度
1.496 英寸 | 38 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新