

FAG
FAG
16014-C3
FAG FAG
描述
FAG 16014-C3 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 70MM Bore; 110MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
FAG 16014-C3
BDI部件号
1138731
详情
93.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/16014-C3/p/1138731
单价(不含税)
¥93.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054371440497
重量 / Kilogram
0.427
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
16014.C3
重量/磅
0.941
详细描述
Single Row Ball Bearing; 70MM Bore; 110MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米