1620-2RS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-17242411-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhtTXk4eE1EYzJPVE13TkRRMU16RTFNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1UY3lOREkwTVRGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxMDRiOTQ2OTY2NjkzZmRmNjYwNGJhYmY1YmJjNDVlZGRhYjVlMzk3ZTg2MTE2OGI4Mjk4NDYzMWJmNzZjYjRj
17242142 单列球轴承 

KML BEARING KML BEARING

1620-2RS

描述

KML BEARING 1620-2RS

Single Row Ball Bearing; 7/16" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 7/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

1620-2RS

BDI部件号
17242142

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 12

品牌
制造商名称
KML BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Non-Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.11023
详细描述
Single Row Ball Bearing; 7/16" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 7/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
外径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
外圈宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新