203KDD https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-6309-ZZ-C3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmczTUM4eE1EZ3lNVFEzTlRRd01UYzFPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWHpZek1EbGZXbHBmUXpOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNWEwM2Y0NWRlMDU1MGQ3NDAxOTEwMGUxNDRhZDhlNjFkOTA5NmVkN2FhM2Y3ZDg2MzQ0ZmFjYTQ1ZTExN2U1
1311902 单列球轴承 

TIMKEN TIMKEN

203KDD

描述

TIM 203KDD ; 轴承/轴承芯

Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

TIM 203KDD

BDI部件号
1311902

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 118

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796045262
重量 / Kilogram
0.064
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Conrad | Light Duty
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
203KDD
重量/磅
0.14
详细描述
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新