205SFF-HYB#1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-CB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmhsTUM4eE1EYzNNREl6TmpNd09UVXpOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUU0V4RVgxTlVURjlEUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJmZmIxODRkYzU4ZjRiZTE0YjYyOWFmYzQyMTM5N2RhYmZlNDI1YmVjYmMwZTFlMzkxMjYxNTEwODY1ZDA3MTk
664046 单列球轴承 

SKF SKF

205SFF-HYB#1

描述

SKF 205SFF-HYB#1

Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

205SFF-HYB#1

BDI部件号
664046

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0097741094702
重量 / Kilogram
0.141
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Ceramic Rolling Element
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Hybrid Bearing
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
205SFF-HYB#1
重量/磅
0.3099
详细描述
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新