GENERAL BEARING
GENERAL BEARING
22108-01-300
GENERAL BEARING GENERAL BEARING
描述
GENERAL BEARING 22108-01-300
Single Row Ball Bearing; 1/2" Bore; 1-9/32" Outside Diameter; 5/16" Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring
制造商部件号
22108-01-300
BDI部件号
425991
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/22108-01-300/p/425991
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662300281420
重量 / Kilogram
0.061
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No Cage
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Unground | Full Complement
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.082
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1/2" Bore; 1-9/32" Outside Diameter; 5/16" Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.281 英寸 | 32.537 毫米
外圈宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米