23262-88 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-NYLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJoa1pDODVOamMwTWprMU56Y3hNVFkyTG1wd1p3fDkxM2Q3MjUwNGZmMWIxNTc4ZWRiMDcyYTM3MjQ0ZjI2MzMyNTQ2ZjdlNDBjMDU4MmQ1ZjkwYmIzYzYxOTRhOWQ
426137 单列球轴承 

GENERAL BEARING GENERAL BEARING

23262-88

描述

GENERAL BEARING 23262-88

Single Row Ball Bearing; 7/8" Bore; 2" Outside Diameter; 9/16" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; Nylon Cage

制造商部件号

23262-88

BDI部件号
426137

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF WWW.GENERALBEARING.COM
最低订购量
EAN条码
0662300276006
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Nylon
外壳类型
Contact Seal
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Unground
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
23262-88
详细描述
Single Row Ball Bearing; 7/8" Bore; 2" Outside Diameter; 9/16" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; Nylon Cage
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外圈宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
外径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新