3002DCTNTG18 https://www.bdiexpress.com/medias/INDRBCBRGXXX-30-DCTN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnNU5DOHhNRFV6T0RjM016TTRNVEUxTUM5SlRrUlNRa05DVWtkWVdGaGZNekJmUkVOVVRsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmMjYxYjY3YTdlMzdkNGY5MWM2MTY5ZDc2MDNmNTc5ZmM4NjY3MzU3OTdlNTNlNmY2MzBlMDhmMjljYWFmZDZj
795868 单列球轴承 

NICE BALL BEARING NICE BALL BEARING

3002DCTNTG18

描述

NICE BALL BEARING 3002DCTNTG18

Single Row Ball Bearing; 1/4" Bore; 11/16" Outside Diameter; 5/16" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage

制造商部件号

3002DCTNTG18

BDI部件号
795868

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400292041
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Nylon
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Semi Ground
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
3002DCTNTG18
重量/磅
0.02
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1/4" Bore; 11/16" Outside Diameter; 5/16" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
外圈宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.688 英寸 | 17.475 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新