https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-NYLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnNVpDODVPVGt5TVRNMk9URTNNREl5TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVRVa0pmTWxOSVRFUmZUbGxNVGw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRmY2NjYzUzOWZiODQ2ODIxYjMyODBlMTE2ZGJiM2M1MDI1ZGQ0MTJmODI1NWViMWE5YmI0ZTIxODVhZDBlOTg
170731
Jednorzędowe Łożyska kulkowe
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
3016DS
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR 3016DS
Single Row Ball Bearing; 1/2" Bore; 1-1/8" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
Nr. katalogowy
3016DS
Nr kat. BDI
170731
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/Jednorz%C4%99dowe-%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/3016DS/p/170731
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,026
UNSPSC
31171504
Grupa Produktowa BDI
B00308
EAN
0781711507766
Otwór Calowy
0.5
Otwór Metryczny
12.7
Średnica Zewn. Cale
1.125
Średnica Zewn. Milimetry
28.575
Obudowa
2 Metal Shields
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Nylon
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Radial | Semi Ground | Anti-Friction
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
3016DS
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
50776
Waga / LBS
0.057
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 1/2" Bore; 1-1/8" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież