311SZZ-HYB#1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-CB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJoa1lpOHhNREk1TXpReU16TTNORE0yTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmUTBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjMzMyM2M5MmY5MjM2MmI3NDQyZTE4OTIzMzY2ZGMzMjg3ODRiNGU1M2Y3MTBmMmViZmE4Mzk1MjNjYzMwMzFi
664126 单列球轴承 

SKF SKF

311SZZ-HYB#1

描述

SKF 311SZZ-HYB#1

Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

311SZZ-HYB#1

BDI部件号
664126

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0097741128438
重量 / Kilogram
1.42
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Ceramic Rolling Element
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Hybrid Bearing
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
311SZZ-HYB#1
重量/磅
3.1239
详细描述
Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
外圈宽度
1.142 英寸 | 29 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新