FAG
FAG
6004-2Z-C3
FAG FAG
描述
FAG 6004-2Z-L038-C3 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6004-2Z-C3
BDI部件号
1148347
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6004-2Z-C3/p/1148347
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1,070 |
BDI- 美国 | 11 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054369029031
重量 / Kilogram
0.065
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6004.2ZR.C3
重量/磅
0.146
详细描述
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
1.654 英寸 | 42 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米