https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-OPEN-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJnek5pOHhNRFl6T1RrMU9EZzJOems1T0M5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWDFOU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTY5MmNiNjhkYTEwYzVjYmMwMzc4MWJiZTU1NzM3MzU4YmY1M2YzMDRlNTZjMDc2MTZmYjNjYWI0MDM3NWQwOA
24665148
Jednorzędowe Łożyska kulkowe
NSK
NSK
6007NRC3
NSK NSK
Opis
NSK 6007NRC3
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Nr. katalogowy
6007NRC3
Nr kat. BDI
24665148
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/Jednorz%C4%99dowe-%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/6007NRC3/p/24665148
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,14
UNSPSC
31171504
Grupa Produktowa BDI
B00308
EAN
0029176762710
Otwór Calowy
1.378
Otwór Metryczny
35
Średnica Zewn. Cale
2.441
Średnica Zewn. Milimetry
62
Obudowa
Open
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
Yes
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Steel
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Extra Light Deep Groove
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
0.317
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,551 Cale | 14 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież