

NACHI
NACHI
6028 C3
NACHI NACHI
描述
NACHI 6028 C3
Single Row Ball Bearing; 140MM Bore; 210MM Outside Diameter; 33MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6028 C3
BDI部件号
664801
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6028-C3/p/664801
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4991893661767
重量 / Kilogram
4.145
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6028 C3 BNLS
重量/磅
9.15
详细描述
Single Row Ball Bearing; 140MM Bore; 210MM Outside Diameter; 33MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
外圈宽度
1.299 英寸 | 33 毫米
外径
8.268 英寸 | 210 毫米