https://www.bdiexpress.com/medias/INDNCHBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJoaE5TOHhNRFEzT1RFd09ETTFPREUzTkM5SlRrUk9RMGhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFNFeEVYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBiMzA2Mjk3MDNlN2IwMGM4NmQzNGI4NTU0Mzk4NzRiNDRhMjg1OWI0YjE5YTljNDE0Y2I5M2Y3MWE2OGVlMDE
664808
Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak
NACHI
NACHI
6034ZZ C3
NACHI NACHI
Leírás
NACHI 6034ZZ C3
Single Row Ball Bearing; 170MM Bore; 260MM Outside Diameter; 42MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Anyagszám
6034ZZ C3
BDI anyagszám
664808
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Egysor%C3%BA-m%C3%A9lyhorny%C3%BA-goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/6034ZZ-C3/p/664808
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171504
Súly / Kilogramm
7,909
EAN
4991893663051
Termékcsoport - BDI
B00308
tömítettség
2 Metal Shields
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Kosáranyag
Steel
Belső hézag
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Deep Groove
Kategória - BDI
Single Row Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Gyártói cikkszám
6034 ZZ C3 BSRS
Súly / LBS
17.46
Hosszú leírás
Single Row Ball Bearing; 170MM Bore; 260MM Outside Diameter; 42MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Külső futópálya szélesség
1,654 hüvelyk | 42 milliméter
Furat
6,693 hüvelyk | 170 milliméter
Külső átmérő
10,236 hüvelyk | 260 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés