https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-BR2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDkwMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJneU5TODVPRFE1TURFNE9UYzBNak00TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVRVa0pmVDFCRlRsOUNVakpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGFmYWU0Yjg3NzI3Y2ZkZGZhZjMyMWNhZjlkMzI1YTBlYWNiOWI5NDdmN2JiMzIxZDJjMGY3NGYwYmYxZTk5YTk
BDI APPROVED BEARING
BDI APPROVED BEARING
61834-M
BDI APPROVED BEARING BDI APPROVED BEARING
Popis
BDI APPROVED BEARING 61834-M
Single Row Ball Bearing; 170MM Bore; 215MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
Katalógové číslo výrobcu
61834-M
BDI #
21534335
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Jednoradov%C3%A9-guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/61834-M/p/21534335
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171504
Váha / Kilogram
2,04
Vnútorný priemer - palce
6.693
Vnútorný priemer – milimetre
170
Vonkajší priemer - palce
8.465
Vonkajší priemer – milimetre
215
Vonkajšia krúžková šírka - palce
0.866
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
22
Kryt
Open
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Maximálna kapacita/výplň
No
Točivý element
Ball Bearing
Poistný krúžok
No
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Materiál klietky
Brass
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Deep Groove
Kategória BDI
Single Row Ball Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.68
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball
Váha / libry
4.49742
Dlhý popis
Single Row Ball Bearing; 170MM Bore; 215MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov