6200 2NSE9 C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNCHBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJobVlTOHhNRFEzT1RFd056a3pNakU1TUM5SlRrUk9RMGhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDY3MGQwNzg5ZDMxYzBiYmZlOTNkMmRhZTBhYjI3Yjc1ZmE1NjdhMTA4NjY0OTFjOTcwZmY2NjJkYjg3ZjhhNjQ
664824 单列球轴承 

NACHI NACHI

6200 2NSE9 C3

描述

NACHI 6200 2NSE9 C3

Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 30MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

6200 2NSE9 C3

BDI部件号
664824

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 71

品牌
制造商名称
NACHI
最低订购量
EAN条码
4991893669039
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.07055
详细描述
Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 30MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
外圈宽度
0.354 英寸 | 9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新