6200DDUNR https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-2SL-STL-SR-DD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJnMk15OHhNRFl6T1RrMk1EQTBOelkwTmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmVTFKZlJFUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTk0ZGFkOGQwZjEyYThiNjk3OWQxMWZiODRmYzJlZDZmMzY0ZDQ2ZWU5ZTRhNGVmNTk1MDI2NDI5ZmRiMmU0YQ
1186346 单列球轴承 

NSK NSK

6200DDUNR

描述

NSK 6200DDUNR ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 30MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

NSK 6200DDUNR

BDI部件号
1186346

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 12

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176063848
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 30MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
外圈宽度
0.354 英寸 | 9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新