62012RSNRC3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-SRB-2SL-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJoaFppOHhNRFExT0RnME5UazNNRFEyTWk5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmVTFKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlY2JjY2VlNWM4ZTI0NzI1ZGRiNzAzYzYzYjFmN2U1MTRkZTVkYWI0ZTc3NWFhYTZiNzJjNGIwYTc4MzkyNzYz
553483 单列球轴承 

KOYO KOYO

62012RSNRC3

描述

KOYO 62012RSNRC3

Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

62012RSNRC3

BDI部件号
553483

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790054723
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6201 2RSNRC3
重量/磅
0.081
详细描述
Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
外圈宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新