NSK
NSK
6202-10ZZ
NSK NSK
描述
NSK 6202-10ZZ
Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1.378" Outside Diameter; 0.433" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6202-10ZZ
BDI部件号
1186384
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6202-10ZZ/p/1186384
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176020469
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6202-10ZZ
重量/磅
0.045
详细描述
Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1.378" Outside Diameter; 0.433" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.433 英寸 | 11 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米