![6203.2RS.C3](/medias/INDSKFBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJoa09TOHhNREl6TlRRd05EazNOakUxT0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ1ZTE0ZGVkM2RkNTJmMWYwZTlmYzUwZjhlZmE1YWRkYmFmYjM4MWM1N2M4MDk3YjY3OTIzNDg5OTFmOWU5NTg)
![6203.2RS.C3](/medias/INDSKFBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJoa09TOHhNREl6TlRRd05EazNOakUxT0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ1ZTE0ZGVkM2RkNTJmMWYwZTlmYzUwZjhlZmE1YWRkYmFmYjM4MWM1N2M4MDk3YjY3OTIzNDg5OTFmOWU5NTg)
23775295
Jednoradové guličkové ložiská
SKF
SKF
6203.2RS.C3
SKF SKF
Popis
SKF 6203.2RS.C3
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Katalógové číslo výrobcu
6203.2RS.C3
BDI #
23775295
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Jednoradov%C3%A9-guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/6203-2RS-C3/p/23775295
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171504
Váha / Kilogram
0
Vnútorný priemer - palce
0.669
Vnútorný priemer – milimetre
17
Vonkajší priemer - palce
1.575
Vonkajší priemer – milimetre
40
Vonkajšia krúžková šírka - palce
0.472
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
12
Kryt
2 Seals
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Maximálna kapacita/výplň
No
Točivý element
Ball Bearing
Poistný krúžok
No
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Materiál klietky
Steel
Typ krytu
Contact Seal
Vnútorná vôľa
C3-Loose
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Deep Groove
Kategória BDI
Single Row Ball Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.68
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov