6208H-2RS/FVSL613 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-6000-2RS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJobFpDOHhNRGd5TVRRek1EQXhPREEzT0M5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpFUjBKQ1h6WXdNREJmTWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2M4MzYyYTliMjA0YWQ2NDAxYTQ4OGE4MzgyM2E2ZjRmOWMzNTU3YjI5ZDM5YWI1ZTk0YTgxNzBjZTc1MDRjZQ
24620302 单列球轴承 

TIMKEN TIMKEN

6208H-2RS/FVSL613

描述

TIMKEN 6208H-2RS/FVSL613

Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Stainless Steel Cage

制造商部件号

6208H-2RS/FVSL613

BDI部件号
24620302

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992223272
重量 / Kilogram
0.366
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Stainless Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
VSL613 Lubrication
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Stainless Steel Cage
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新