

FAG
FAG
6210-2RSR-L038-C3
FAG FAG
描述
FAG 6210-2RSR-C3 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6210-2RSR-C3
BDI部件号
1411058
详情
37.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6210-2RSR-L038-C3/p/1411058
单价(不含税)
¥37.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 8 |
BDI- 墨西哥 | 133 |
BDI- 匈牙利 | 8 |
BDI- 罗马尼亚 | 8 |
BDI- 加拿大 | 11 |
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802651294
重量 / Kilogram
0.47
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6210.2RSR.C3
重量/磅
1.027
详细描述
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
外圈宽度
0.787 英寸 | 20 毫米