NACHI
NACHI
6215ZZE C3
NACHI NACHI
描述
NACHI 6215ZZE C3
Single Row Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 25MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6215ZZE C3
BDI部件号
664925
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6215ZZE-C3/p/664925
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 19 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4991893732993
重量 / Kilogram
1.178
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6215 ZZE C3 BXMM
重量/磅
2.6
详细描述
Single Row Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 25MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
外圈宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米