62201-2RS https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-WD-2RS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmcyWWk4eE1EZ3lNVFF6TXpnNE5EY3dNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWDFkRVh6SlNVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzE3MmNiMTc2MWJlY2VhNzU4NWViZGM4MzRhMzgzYWI4NzAyZDczODQ1NmU3ODlhYTRjZjZkMDE1M2NlNjk1MA
1424900 单列球轴承 

TIMKEN TIMKEN

62201-2RS

描述

TIMKEN 62201-2RS

Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

62201-2RS

BDI部件号
1424900

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796294455
重量 / Kilogram
0.055
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.121
详细描述
Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
1.26 英寸 | 32 毫米
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新