https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJneE5DOHhNRFV3TlRZNU5qUTNOekl4TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhZjRhZDRjZWNlYjA4NTUwOTc5NmY1YzY5YTFjNmM4ZjJlYjc3NmEzZjkxZjgwYTA1YzdhNTBlOWRhNzA1MDJj
1476240
Jednoradové guličkové ložiská
KBS BEARING
KBS BEARING
6222
KBS BEARING KBS BEARING
Popis
KBS BEARING 6222
Single Row Ball Bearing; 110MM Bore; 200MM Outside Diameter; 38MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Katalógové číslo výrobcu
6222
BDI #
1476240
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Jednoradov%C3%A9-guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/6222/p/1476240
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
KBS BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171504
Váha / Kilogram
4,36
Vnútorný priemer - palce
4.331
Vnútorný priemer – milimetre
110
Vonkajší priemer - palce
7.874
Vonkajší priemer – milimetre
200
Vonkajšia krúžková šírka - palce
1.496
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
38
Kryt
Open
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Maximálna kapacita/výplň
No
Točivý element
Ball Bearing
Poistný krúžok
No
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Materiál klietky
Steel
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Deep Groove
Kategória BDI
Single Row Ball Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.68
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball
Dlhý popis
Single Row Ball Bearing; 110MM Bore; 200MM Outside Diameter; 38MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov